LAPP - SILVYN FPAX T42 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507344
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - T-Stück
Nenngröße - 42.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777182299
Sonepar Artikelnummer
120828085
Hersteller Artikelnummer
55507344
Hersteller Typ
55507344
Hersteller Artikel Nr.:
55507344
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
42.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.100 kg


