LAPP - SILVYN FPAX Y 16-13-13 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507350
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 13 .. 15.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777182404
Sonepar Artikelnummer
120828086
Hersteller Artikelnummer
55507350
Hersteller Typ
55507350
Hersteller Artikel Nr.:
55507350
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
13 .. 15.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


