LAPP - SILVYN FPAX Y 34-28-28 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507353
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 28.5 .. 34.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777182435
Sonepar Artikelnummer
120828089
Hersteller Artikelnummer
55507353
Hersteller Typ
55507353
Hersteller Artikel Nr.:
55507353
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
28.5 .. 34.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.085 kg


