LAPP - SILVYN HG-M 63x1,5 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55501670
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Drehbares Gewinde - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773264944
Sonepar Artikelnummer
120827444
Hersteller Artikelnummer
55501670
Hersteller Typ
55501670
Hersteller Artikel Nr.:
55501670
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 100 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.129 kg


