Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN HIPROJACKET AMG 45° PG 13,5 MS

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN HIPROJACKET AMG 45° PG 13,5 MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55503501

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Drehbares Gewinde - Nein

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777305568

Sonepar Artikelnummer

120827704

Hersteller Artikelnummer

55503501

Hersteller Typ

55503501

Hersteller Artikel Nr.:

55503501

Ausführung:

45°-Bogen

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Einsatztemperatur:

-45 .. 105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.081 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® HIPROJACKET, Hohe Auszugkraft, Für hohe mechanische Belastung, 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage, Anschlussgewinde Metrisch/PG, 6-kant Zwischenstutzen gerade / Halbwinkel/ Winkel, Einschraubhülse, Überwurfmutter,