Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN HYGIENIC M63x1,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN HYGIENIC M63x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55510706

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Drehbares Gewinde - Nein

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777319312

Sonepar Artikelnummer

120828168

Hersteller Artikelnummer

55510706

Hersteller Typ

55510706

Hersteller Artikel Nr.:

55510706

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Drehbares Gewinde:

Nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 135 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Zolltarifnummer:

73269098

Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten, Pharmaindustrie, Maschinenbau, Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis, Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen, Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung, Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar, Abgerundete Schlüsselflächen zur Montage mit Standardwerkzeug, DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze, DIN EN ISO 14159 Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen, Hohe chemische und thermische Beständigkeit bei sehr aggressiven Medien wie z.B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Säuren und Laugen bei Reinigungsprozessen, etc.,