LAPP - SILVYN K-EM 10 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500200
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279177
Sonepar Artikelnummer
120830423
Hersteller Artikelnummer
65500200
Hersteller Typ
65500200
Hersteller Artikel Nr.:
65500200
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


