LAPP - SILVYN K-EM 13 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500210
Nenndurchmesser - 13 mm
Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279153
Sonepar Artikelnummer
120830425
Hersteller Artikelnummer
65500210
Hersteller Typ
65500210
Hersteller Artikel Nr.:
65500210
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


