LAPP - SILVYN K-EM 16 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500225
Nenndurchmesser - 15.8 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279122
Sonepar Artikelnummer
120830428
Hersteller Artikelnummer
65500225
Hersteller Typ
65500225
Hersteller Artikel Nr.:
65500225
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


