LAPP - SILVYN K-EM 21 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500235
Nenndurchmesser - 21.2 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279108
Sonepar Artikelnummer
120830430
Hersteller Artikelnummer
65500235
Hersteller Typ
65500235
Hersteller Artikel Nr.:
65500235
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


