LAPP - SILVYN K-EM 28 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500245
Nenndurchmesser - 28.5 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279085
Sonepar Artikelnummer
120830432
Hersteller Artikelnummer
65500245
Hersteller Typ
65500245
Hersteller Artikel Nr.:
65500245
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


