LAPP - SILVYN K-EM 34 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500255
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279061
Sonepar Artikelnummer
120830434
Hersteller Artikelnummer
65500255
Hersteller Typ
65500255
Hersteller Artikel Nr.:
65500255
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


