LAPP - SILVYN K-EM 42 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500265
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279047
Sonepar Artikelnummer
120830436
Hersteller Artikelnummer
65500265
Hersteller Typ
65500265
Hersteller Artikel Nr.:
65500265
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.015 kg


