LAPP - SILVYN K-EM 42 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500260
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279054
Sonepar Artikelnummer
120830435
Hersteller Artikelnummer
65500260
Hersteller Typ
65500260
Hersteller Artikel Nr.:
65500260
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.014 kg


