LAPP - SILVYN K-EM 54 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65500270
Nenndurchmesser - 54.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279030
Sonepar Artikelnummer
120830437
Hersteller Artikelnummer
65500270
Hersteller Typ
65500270
Hersteller Artikel Nr.:
65500270
Nenndurchmesser:
54.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.022 kg


