Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KLICK 90° M12x1,5 GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KLICK 90° M12x1,5 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55501120

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773267228

Sonepar Artikelnummer

120827390

Hersteller Artikelnummer

55501120

Hersteller Typ

55501120

Hersteller Artikel Nr.:

55501120

Nenndurchmesser:

13 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Gesamthöhe:

40 mm

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 115 °C

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.008 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Für geringe Platzverhältnisse, Drehbare Anwendungen, 90° Winkel ermöglicht optimale Montage, Schnelle Montage, Einfache Demontage, Zugfest, Hohe Abdichtung, Metrisches Anschlussgewinde, 90° Winkel, Grundkörper mit Innendichtung, Oberteil mit Rasthülse, UL FILENUMBER E308201,