Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KLICK 90° M63x 1,5 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KLICK 90° M63x 1,5 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55501255

  • Nenndurchmesser - 54.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773266252

Sonepar Artikelnummer

120827417

Hersteller Artikelnummer

55501255

Hersteller Typ

55501255

Hersteller Artikel Nr.:

55501255

Nenndurchmesser:

54.5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

16 mm

Gesamtlänge:

94 mm

Gesamthöhe:

85.5 mm

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

54.5 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 115 °C

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.106 kg

in Kombination mit Kabelschutzschlauch, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, für geringe Platzverhältnisse, drehbare Anwendungen, 90° Winkel ermöglicht optimale Montage, schnelle Montage, einfache Demontage, zugfest, hohe Abdichtung, metrisches Anschlussgewinde, 90° Winkel, Grundkörper mit Innendichtung, Oberteil mit Rasthülse, UL FILENUMBER E308201,