Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KLICK-D 28 GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KLICK-D 28 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61811220

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773383676

Sonepar Artikelnummer

120829227

Hersteller Artikelnummer

61811220

Hersteller Typ

61811220

Hersteller Artikel Nr.:

61811220

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Farbe:

grau

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

In Kombination mit, SILVYN® KLICK S, Abdeckung des Schlauchhalters SILVYN® KLICK S, Sichert das lösen des Schlauches aus dem Schlauchhalter zusätzlich ab, Deckel mit Verbindungsstegen, Passgenaue Konstruktion zum SILVYN® KLICK S,