Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KLICK-GN NPT 1/2'' BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KLICK-GN  NPT 1/2'' BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61800745

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Drehbares Gewinde - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774862927

Sonepar Artikelnummer

120831793

Hersteller Artikelnummer

61800745

Hersteller Typ

61800745

Hersteller Artikel Nr.:

61800745

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 115 °C

Zolltarifnummer:

39174000

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Roboterbau, Drehbare Anwendungen, Schnelle Montage, Einfache Demontage, Zugfest, Hohe Abdichtung, Drehbar, NPT Anschlussgewinde, Grundkörper mit Innendichtung, Oberteil mit Rasthülse, UL FILENUMBER E308201,