Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KLICK GPZ PG 13,5/2 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KLICK GPZ PG 13,5/2 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61801215

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Drehbares Gewinde - Nein

  • Art der Verbindung - Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773210231

Sonepar Artikelnummer

120828882

Hersteller Artikelnummer

61801215

Hersteller Typ

61801215

Hersteller Artikel Nr.:

61801215

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 115 °C

Zolltarifnummer:

39174000

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Roboterbau, Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen, Schnelle Montage, Einfache Demontage, Zusätzliche Kabelzugentlastung, Zusätzliche Kabelabdichtung, PG Anschlussgewinde, Kabelverschraubung, Grundkörper mit Innendichtung, Oberteil mit Rasthülse, UL FILENUMBER E308201,