Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KLICK-RH 13 GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KLICK-RH 13 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65500631

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777328499

Sonepar Artikelnummer

120830477

Hersteller Artikelnummer

65500631

Hersteller Typ

65500631

Hersteller Artikel Nr.:

65500631

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Farbe:

grau

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.010 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen, Schnelle Montage, Einfache Demontage, Ausreißsichere Verbindung, Kein Durchhang beim Schlauch, Keine verlierbaren Teile, Einteiliger Schlauchhalter mit M5/M6 Schraubloch zur Fixierung, Schlagfestes Polyamid, Einteiliger Schlauchhalter, Zur Montage auf C-Profilschiene geeignet, Stapelbar,