Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KLICK-RH 54 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KLICK-RH 54 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65500647

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777328659

Sonepar Artikelnummer

120830493

Hersteller Artikelnummer

65500647

Hersteller Typ

65500647

Hersteller Artikel Nr.:

65500647

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.048 kg

in Kombination mit Kabelschutzschlauch, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12, Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen, schnelle Montage, einfache Demontage, ausreißsichere Verbindung, kein Durchhang beim Schlauch, keine verlierbaren Teile, einteiliger Schlauchhalter mit M5/M6 Schraubloch zur Fixierung, UL FILENUMBER E308201, schlagfestes Polyamid, einteiliger Schlauchhalter, zur Montage auf C-Profilschiene geeignet, stapelbar,