Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KLICK-V BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KLICK-V BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61811275

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773383263

Sonepar Artikelnummer

120829238

Hersteller Artikelnummer

61811275

Hersteller Typ

61811275

Hersteller Artikel Nr.:

61811275

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

39174000

Lapp SILVYN KLICK-V BK Rohrschelle, schwarz (61811275). Schnellmontageschelle für Lapp-SILVYN-Schutzrohre und -schläuche, click-Befestigung ohne Werkzeug auf DIN-Schiene oder Montageträger.