Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KLICK-V GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KLICK-V GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61811270

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773383270

Sonepar Artikelnummer

120829237

Hersteller Artikelnummer

61811270

Hersteller Typ

61811270

Hersteller Artikel Nr.:

61811270

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Farbe:

grau

Zolltarifnummer:

39174000

In Kombination mit, SILVYN® KLICK S, Verbindet mehrere Schlauchhalter mit einander, Verbindungssteg, Passgenaue Konstruktion zum SILVYN® KLICK S,