LAPP - SILVYN KLICK-WP PG36 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61801075
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Drehbares Gewinde - Nein
Art der Verbindung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773844849
Sonepar Artikelnummer
120828855
Hersteller Artikelnummer
61801075
Hersteller Typ
61801075
Hersteller Artikel Nr.:
61801075
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Zolltarifnummer:
39174000


