LAPP - SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61801110
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 13 .. 15.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210934
Sonepar Artikelnummer
120828861
Hersteller Artikelnummer
61801110
Hersteller Typ
61801110
Hersteller Artikel Nr.:
61801110
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
13 .. 15.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.022 kg


