LAPP - SILVYN KLICK-Y PA6 3X13 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61801100
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773210958
Sonepar Artikelnummer
120828859
Hersteller Artikelnummer
61801100
Hersteller Typ
61801100
Hersteller Artikel Nr.:
61801100
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
13 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.021 kg


