LAPP - SILVYN KLICK-Y PA6 3X16 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56000130
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 15.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773257434
Sonepar Artikelnummer
120828173
Hersteller Artikelnummer
56000130
Hersteller Typ
56000130
Hersteller Artikel Nr.:
56000130
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
15.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.031 kg


