LAPP - SILVYN KLICK-Y TPE 2X28/1X34 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56000165
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 28.5 .. 34.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773256963
Sonepar Artikelnummer
120828180
Hersteller Artikelnummer
56000165
Hersteller Typ
56000165
Hersteller Artikel Nr.:
56000165
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
28.5 .. 34.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.051 kg


