LAPP - SILVYN KLICK-Y TPE 3X10 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56000125
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773628449
Sonepar Artikelnummer
120828172
Hersteller Artikelnummer
56000125
Hersteller Typ
56000125
Hersteller Artikel Nr.:
56000125
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
10 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.018 kg


