Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN KSE-M 40x1,5 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN KSE-M 40x1,5 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55507165

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773766721

Sonepar Artikelnummer

120828055

Hersteller Artikelnummer

55507165

Hersteller Typ

55507165

Hersteller Artikel Nr.:

55507165

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.366 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® FPAS, Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen, Schnelle Montage, Vibrationsschutz, Zusätzliche Kabelzugentlastung, Zusätzliche Kabelabdichtung, Optimale EMV Anbindung, Metrisches Anschlussgewinde, EMV Kabelverschraubung, Oberteil mit Rundum Verzahnung, Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher, In schwarz UV- und Witterungsbeständig,