LAPP - SILVYN LCC-E 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61805600
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Geschlossene Endkappe - Nein
Einsatztemperatur - -40 .. 250 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777090495
Sonepar Artikelnummer
120829125
Hersteller Artikelnummer
61805600
Hersteller Typ
61805600
Hersteller Artikel Nr.:
61805600
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
10.000 kg


