LAPP - SILVYN LCC-E 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61805620
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Geschlossene Endkappe - Nein
Einsatztemperatur - -40 .. 250 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777090518
Sonepar Artikelnummer
120829127
Hersteller Artikelnummer
61805620
Hersteller Typ
61805620
Hersteller Artikel Nr.:
61805620
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
22.000 kg


