LAPP - SILVYN LGEF M75x1,5 MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55503178
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Drehbares Gewinde - Nein
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776775744
Sonepar Artikelnummer
120827642
Hersteller Artikelnummer
55503178
Hersteller Typ
55503178
Hersteller Artikel Nr.:
55503178
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 300 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
115.000 kg


