Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN LTP 45° M40x1,5 MS

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN LTP 45° M40x1,5 MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55510304

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777184415

Sonepar Artikelnummer

120828140

Hersteller Artikelnummer

55510304

Hersteller Typ

55510304

Hersteller Artikel Nr.:

55510304

Ausführung:

45°-Bogen

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 135 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.210 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® LTP, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Überall wo Flüssigkeiten auftreten, Hohe Auszugkraft, Vibrationsschutz, Hohe Abdichtung, Metrisches Anschlussgewinde, 45° Winkel 6-kant Zwischenstutzen, Einschraubhülse, Überwurfmutter,