LAPP - SILVYN LTP-E 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61802300
Werkstoffgüte - Messing
Geschlossene Endkappe - Nein
Einsatztemperatur - -50 .. 135 °C
Zolltarifnummer - 74198090
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776706557
Sonepar Artikelnummer
120828958
Hersteller Artikelnummer
61802300
Hersteller Typ
61802300
Hersteller Artikel Nr.:
61802300
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.005 kg


