Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN MPC 90° M 40x1,5 GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN MPC 90° M 40x1,5 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55502369

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774852799

Sonepar Artikelnummer

120827481

Hersteller Artikelnummer

55502369

Hersteller Typ

55502369

Hersteller Artikel Nr.:

55502369

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Drehbares Gewinde:

Nein

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Einteilig:

Nein

Mit integriertem Halter:

Nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

100.000 kg

SILVYN MPC 90° M 40x1,5 GY, LAPP