Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN MPC 90° PG 11 GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN MPC 90° PG 11 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55502370

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774852782

Sonepar Artikelnummer

120827482

Hersteller Artikelnummer

55502370

Hersteller Typ

55502370

Hersteller Artikel Nr.:

55502370

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Drehbares Gewinde:

Nein

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Einteilig:

Nein

Mit integriertem Halter:

Nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

16.000 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche), Universell einsetzbar, Schnelle und einfache Montage, 90° Winkel ermöglicht optimale Montage, PG Anschlussgewinde, 90° Winkel mit integrierter Schlauchaufnahme, UL FILENUMBER E308201, Staubschutz, Feuchtigkeitsschutz, Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz,