LAPP - SILVYN NEC 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507097
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305858
Sonepar Artikelnummer
120828043
Hersteller Artikelnummer
55507097
Hersteller Typ
55507097
Hersteller Artikel Nr.:
55507097
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


