LAPP - SILVYN NEC 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507099
Nenndurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305872
Sonepar Artikelnummer
120828045
Hersteller Artikelnummer
55507099
Hersteller Typ
55507099
Hersteller Artikel Nr.:
55507099
Nenndurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.025 kg


