LAPP - SILVYN NEC 34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507100
Nenndurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305889
Sonepar Artikelnummer
120828046
Hersteller Artikelnummer
55507100
Hersteller Typ
55507100
Hersteller Artikel Nr.:
55507100
Nenndurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.032 kg


