LAPP - SILVYN NEC 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507101
Nenndurchmesser - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305896
Sonepar Artikelnummer
120828047
Hersteller Artikelnummer
55507101
Hersteller Typ
55507101
Hersteller Artikel Nr.:
55507101
Nenndurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.042 kg


