LAPP - SILVYN REC 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507040
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Geschlossene Endkappe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305919
Sonepar Artikelnummer
120828027
Hersteller Artikelnummer
55507040
Hersteller Typ
55507040
Hersteller Artikel Nr.:
55507040
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


