LAPP - SILVYN REC 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507042
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Geschlossene Endkappe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305933
Sonepar Artikelnummer
120828029
Hersteller Artikelnummer
55507042
Hersteller Typ
55507042
Hersteller Artikel Nr.:
55507042
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


