LAPP - SILVYN REC 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507043
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Geschlossene Endkappe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305940
Sonepar Artikelnummer
120828030
Hersteller Artikelnummer
55507043
Hersteller Typ
55507043
Hersteller Artikel Nr.:
55507043
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.021 kg


