LAPP - SILVYN REC 34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507045
Nenndurchmesser - 34 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Geschlossene Endkappe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305964
Sonepar Artikelnummer
120828032
Hersteller Artikelnummer
55507045
Hersteller Typ
55507045
Hersteller Artikel Nr.:
55507045
Nenndurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.034 kg


