Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN REC 42

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN REC 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55507046

  • Nenndurchmesser - 42 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geschlossene Endkappe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777305971

Sonepar Artikelnummer

120828033

Hersteller Artikelnummer

55507046

Hersteller Typ

55507046

Hersteller Artikel Nr.:

55507046

Nenndurchmesser:

42 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geschlossene Endkappe:

Ja

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.042 kg

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® FPAS, Übergangs- oder Abschlußtülle, Kabelverletzungen können verhindert werden, Zusätzliche Abdichtung, Einfache Konfektionierbarkeit,