LAPP - SILVYN REC 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55507047
Nenndurchmesser - 54 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Geschlossene Endkappe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777305988
Sonepar Artikelnummer
120828034
Hersteller Artikelnummer
55507047
Hersteller Typ
55507047
Hersteller Artikel Nr.:
55507047
Nenndurchmesser:
54 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geschlossene Endkappe:
Ja
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.054 kg


