LAPP - SILVYN RILL PA 6 10 / 6,5X10 BK 50M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61746935
Nenndurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
4044773377231
Sonepar Artikelnummer
12052965132
Hersteller Artikelnummer
61746935
Hersteller Typ
61746935/50
Hersteller Artikel Nr.:
61746935
Nenndurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
6.5 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Biegeradius, statisch:
13 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.019 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


