LAPP - SILVYN RILL PA6 16 / 12X15,8 BK 50M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61746955
Nenndurchmesser - 11 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
4044773377101
Sonepar Artikelnummer
12051235432
Hersteller Artikelnummer
61746955
Hersteller Typ
61746955/50
Hersteller Artikel Nr.:
61746955
Nenndurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15.8 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40 .. 115 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
V0
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.039 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


